Crochet de fixation avant Pour Nova Pro Scala H186/250 et Crystal Plus
Supp. façade, Nova Pro Scala H186/250/CP
NP SCALA KIT FIX CHEV H186 / CRYSTAL
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Utilisation possible à gauche ou droite
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Adapté au cadre | Nova Pro Scala H186/250/Crystal Plus |
Type de montage | Avec goujon expansible 10mm |
Distance du trou de perçage | 32 mm |
Diamètre de perçage | 10 mm |
Profondeur de perçage | 12 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!