Collier de serrage Oetiker Acier Zingué
Collier à deux oreilles Oetiker acier zingué
COLLIERS OETIKER AC ZI 23-27
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Facile à mettre en place en poussant les deux pinces ensemble ; étanchéité parfaite, même sous haute pression
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de bande | 10 mm |
Plage de serrage min. | 23 mm |
Plage de serrage max. | 27 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Poids du produit (par pièce) | 11,680 g |