Cornière pour conduite de ventilation en forme de L VARIFIX® Avec élément d'insonorisation intégré
Equerre fixation cdt air, en L, réduction bruit.
CORNIERE INSONORISEES FORME L L58 M8
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Se fixe sur la structure grâce à des rivets ou à des vis ZEBRA® pias®
- Réglage de la hauteur à l'aide de tiges filetées
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la suspension des conduits de ventilation avec tiges filetées M8 et M10. Montage direct au plafond également possible.
Convient pour les tiges filetées | M8 |
Force de charge max. | 500 N |
Épaisseur (t) | 2,5 mm |
Largeur (B) | 30 mm |
Longueur du bras (L1) | 58 mm |
Longueur du bras 2 (L2) | 45 mm |
Longueur du trou oblong (LL) | 24 mm |
Largeur du trou oblong (LB) | 8,5 mm |
Diamètre du trou rond (RL) | 4,2 mm |
Poids | 60 g |
Finition | Zingué |
Matière | Acier |
Longévité | Econome en ressources |