Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Support de montant Rakete

Support de poteau Rocket

Art. N° 0681071101
EAN 4038898276111

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Support pour montant robuste à enfoncer avec fixation carrée et potence conique. Idéal pour les structures secondaires non porteuses en extérieur.
  • Longue durée de vie grâce à la galvanisation à chaud supplémentaire

  • Pour insertion dans le sol

  • Support du matériau : acier

  • Surface : entièrement galvanisée à chaud

  • Application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3

Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le diamètre des vis/boulons ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.

Mode d'emploi

Fixations adaptées :


  • Ensemble SB M8

  • Vis à bois d = 8 mm

Design

A des fins non statiques

Forme

Carré

Diamètre du trou

8 mm

Longueur

750 mm

Convient pour section transversale de montant max.

70x70mm

Finition

Galvanisé à chaud

Classe d'utilisation

3

Nombre de pièces

1 PCS

Poids

1978 g