Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Support de préfiltre Compatible avec les masques de protection respiratoire, série 175

Support de préfiltre pour filtre à particules
PRE FILRE GAZ P/ HM175

Art. N° 0899175015
EAN 4056807754512

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

A combiner avec les filtres A2 et ABEK1
Indication

Peut uniquement être utilisé en conjonction avec un tampon de préfiltre à particules P2 R.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Secteurs de l'industrie chimique et de la peinture, sociétés d'élimination et de décontamination des déchets, traitement du bois, mais également installateurs de plancher, secteur de l'industrie plastique, ateliers automobiles et autres (filtre adapté à chaque utilisation).

Mode d'emploi

Poser le tampon de filtre entre le filtre à gaz et le support du préfiltre, puis appuyer fermement sur le support du préfiltre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

Type d'applications

Obligatoire en cas d'utilisation de préfiltre à particules sur tous les filtres à gaz

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Demi masque HM 175

MASQUE PARTIEL HM 175

Ajustement sécurisé et optimal pour un maximum de confort
x 1 pcs
Filtre à gaz A2 Compatible avec les masques de protection respiratoire, série 175

FILTRE A2 P/ HM175

x 10 pcs
Filtre à gaz ABEK1 Compatible avec les masques de protection respiratoire, série 175

FILTRE ABEK1 P/ HM175

x 10 pcs
Tampon de préfiltre à particules P2 R Compatible avec les masques de protection respiratoire, série 175

PREFILTRE P2 P/ HM175

A combiner avec les filtres A2 et ABEK1
x 20 pcs
Masque complet VM 175

MASQUE COMPLET VM175

Ajustement fiable et sécurisé, pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes, couplé à une vision optimale.