Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Support de raccord VARIFIX®, 45° - C2C

Cornière VARIFIX 45 degrés 4 trous longs
RACCORD ANGLE 45 RAIL 36/36
VARIFIX

Art. N° 0862005061

-,--

Support de raccord VARIFIX®, 45° - C2C

Art. N° 0862005061

-,--

Quantité

Cdt

x15 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Avec 4 trous oblongs

Certification Cradle to Cradle®


  • Rénovation des bâtiments au moyen de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour le GreenBuilding et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application
  • Raccords d'angle

  • Structures avec supports et structures libres

  • Peut également être monté directement dans les trous des rails de montage en C

Convient pour rail de montage

36x36mm

Longueur de jambe (L1)

72 mm

Largeur de l'articulation (B)

35 mm

Épaisseur (t)

5 mm

Longueur de fente (LL1)

25 mm

Largeur de fente (LB1)

11 mm

Distance de trou (LA)

34 mm

Finition

Zingué

Matière

Acier

Poids

175 g

Nombre de trous

4 PCS

Version

Trou long