Support de raccord VARIFIX®, 90° - C2C
Raccord d’angle 90° Varifix 2 trous ronds
RACCORD D ANGLE 90° 2 TROU PROFIL 41
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Certification Cradle to Cradle®
- Rénovation des bâtiments au moyen de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour le GreenBuilding et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
- Raccords d'angle
- Structures avec supports et structures libres
- Peut également être monté directement dans les trous des rails de montage en C
Convient pour rail de montage | 41x22mm |
Longueur du bras (L1) | 47 mm |
Longueur du bras 2 (L2) | 47 mm |
Largeur de l'articulation (B) | 40 mm |
Épaisseur (t) | 6 mm |
Diamètre du trou rond (RL) | 13 mm |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Poids | 150 g |
Diamètre du trou | 13 mm |
Nombre de trous | 2 PCS |
Design | Trou rond |
Largeur de bras 2 | 40 mm |
Longévité | Econome en ressources |