Raccord d'angle VARIFIX® à 90° Avec 4 trous ronds
Raccord d'angle VARIFIX 90 degrés 4 trous ronds
RACCORD D ANGLE 90° 4 TROU PROFIL 41
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
- Raccords d'angle
- Créations de consoles sur mesure et structures libres
- Peut également être monté directement dans les trous des rails de montage en C
Convient pour rail de montage | 41x22mm |
Longueur du bras (L1) | 91 mm |
Longueur du bras 2 (L2) | 91 mm |
Largeur de l'articulation (B) | 40 mm |
Épaisseur (t) | 6 mm |
Diamètre du trou rond (RL) | 13 mm |
Entraxe (LA) | 35 mm |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Poids | 300 g |
Diamètre du trou | 13 mm |
Nombre de trous | 4 PCS |
Design | Trou rond |
Largeur de bras 2 | 40 mm |
Longévité | Econome en ressources |