Raccord d'angle VARIFIX®, 90° Avec 3 trous oblongs
Raccord d'angle 90° acier zingué Varifix 3 trous
RACCORD-D'ANGLE-VARIFIX-90-26/18
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
- Raccords d'angle
- Créations de consoles sur mesure et structures libres
- Peut également être monté directement dans les trous du rail de montage en C
Convient pour rail de montage | 26x18mm |
Longueur du bras (L1) | 28 mm |
Longueur du bras 2 (L2) | 75 mm |
Largeur de l'articulation (B) | 25 mm |
Épaisseur (t) | 4 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 25 mm |
Longueur de fente 2 (LL2) | 15 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 9 mm |
Largeur de fente 2 (LB2) | 9 mm |
Entraxe (LA) | 33 mm |
Finition | Zingué |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Poids | 60 g |
Longévité | Econome en ressources |