Raccord d'angle VARIFIX®, 90 degrés
Raccord d'angle VARIFIX 90 degrés A4
RACCORD D'ANGLE 90° INOX PROFIL 36/36
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
- Raccords d'angle
- Créations de consoles sur mesure et structures libres
Convient pour rail de montage | 36x36mm |
Longueur du bras (L1) | 36 mm |
Longueur du bras 2 (L2) | 80 mm |
Largeur de l'articulation (B) | 33 mm |
Épaisseur (t) | 5 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 25 mm |
Longueur de fente 2 (LL2) | 20 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 11 mm |
Largeur de fente 2 (LB2) | 11 mm |
Entraxe (LA) | 33 mm |
Finition | Brut |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Poids | 109 g |
Longévité | Econome en ressources |