Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Support de raccord VARIFIX®, 90°, prémonté - C2C

Raccord d'angle prémonté 90°
RACC-D'ANGLE-90-MONTE-VARIFIX-26/18
VARIFIX

Art. N° 0862005120

-,--

Support de raccord VARIFIX®, 90°, prémonté - C2C

Art. N° 0862005120

-,--

Quantité

Cdt

x15 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Montage simple par encastrement de 2 rails
  • Permet un travail plus efficace

  • Pas de composants individuels


Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation du bâtiment à l'aide de matériaux non dangereux

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application
  • Raccords d'angle

  • Structures avec supports et structures libres

Convient pour rail de montage

26x18mm
26x26mm
28x28mm

Longueur de jambe (L1)

82 mm

Largeur de l'articulation (B)

25 mm

Épaisseur (t)

5 mm

Distance de trou (LA)

42 mm

Type de filetage x diamètre nominal x longueur du boulon de serrage (G)

M 8 x 16 mm

Finition

Zingué

Matière

Acier

Poids

270 g

Version

Pré-assemblé

Épaisseur 2 (T2)

4 mm

Largeur de l'articulation 2

22 mm

Type de filetage

Filetage métrique

Diamètre nominal (G)

8 mm

Longueur (boulon de serrage)

16 mm