Raccord d'angle VARIFIX® 90°, prémonté
Raccord d'angle VARIFIX, 90 degrés, prémonté
RACCORD ANGLE 90 PREMONTE 36/36
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réduit le temps de travail
- Pas de pièces individuelles
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
- Raccords d'angle
- Créations de consoles sur mesure et structures libres
Convient pour rail de montage | 36x36mm |
Longueur du bras (L1) | 95 mm |
Largeur de l'articulation (B) | 35 mm |
Épaisseur (t) | 6 mm |
Entraxe (LA) | 50 mm |
Type de filetage x diamètre nominal x longueur du boulon de serrage (G) | M 10 x 20 mm |
Finition | Zingué |
Matière | Acier |
Poids | 550 g |
Design | Pré-assemblé |
Épaisseur 2 (T2) | 5 mm |
Largeur de bras 2 | 30 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre nominal (G) | 10 mm |
Longueur (boulon de serrage) | 20 mm |
Longévité | Econome en ressources |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!