Plot de terrasse Eco
Plot de terrasse réglable Eco
PLOT TERRASSE 74-165MM ECO
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
WSL SF XL / WSL BF XL
- Nous recommandons une structure avec des pieds réglables Würth pour garantir une évacuation maximale de l'eau de pluie de votre terrasse
- Idéal pour mettre à niveau les surfaces inclinées et pour égaliser des différences de hauteur
- Cornière intégrée à la tête pour une fixation rapide de la structure en bois et en aluminium à l'aide de vis
- Réglage facile des pieds, même après montage, grâce au filetage intégré
- Une rainure de sécurité empêche tout desserrage involontaire
- En copolymère de polypropylène recyclable (PP-C)
- Plage de température de -30 à 90 degrés
- Couleur : Noir
Fiches de données de sécurité(X)
Exemple : Quantité requise pour une terrasse sur le toit présentant une surcharge (DIN 1055-3) de 4 kN/m²
Structure en pin ou en mélèze, section transversale 45 x 70 mm, installation horizontale. Espacement de la structure = 600 mm
WSL SF XL, hauteur 32–65 mm, environ 7 pcs/m²
WSL BF XL, hauteur 74–165 mm, environ 4 pcs/m²
- Les valeurs de résistance spécifiées sont des valeurs recommandées. Lorsque ces charges sont appliquées, les pieds réglables ne se déforment que de 2 mm environ. La capacité de charge maximale avant rupture est bien plus élevée
- Les plots sont réglables en hauteur sont adaptés pour une capacité de charge centrale principalement statique dans des systèmes à supports multiples
- Chaque composant individuel des plots fabriqué en PP-C présente une protection contre les incendies de classe E pour les matériaux de construction conformément à la norme EN 13501-1:2009
Matière | Copolymère de polypropylène |
Hauteur min./max. | 74-165 mm |
Capacité de charge | 800 kg |
Hauteur max. | 165 mm |
Couleur | Noir |
Diamètre de tête | 100 mm |
Diamètre de la base | 210 mm |
Hauteur min. | 74 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!