Support horizontal pour toiture WIDE-R
Support horizontal pour toiture WIDE-R
SUPPORT PR TOITURE CARRÉ CAOUTCH WIDE-R
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Plots anti-vibration
- Bonne stabilité au sol
- Pose rapide et facile
- Equipé de 4 vis de réglage pour ajuster le niveau lors de la pose
- Polyvalent et économique
- Evite la réalisation de dalle en béton
- Réduit le coût de l'installation
- Permet de surélever les appareils pour franchir les obstacles et différences de niveau
- Le support permet d'accueillir un rail de profil 41/41
- Recyclable à 98 %
- Excellente résistance à la charge de rupture, à la déformation permanente et à la déchirure
- Excellente résistance aux rayons U.V. et agents oxydants
- Livré avec l'accessoire pour le maintien du rail
- Peut s'utiliser avec le tapis en caoutchouc pour une meilleure protection de l'isolant du toit
- Pour un montage sur plan incliné, utiliser les kits pour support WIDE-R (Art. N° 0862 003 050)
- Classement tenue au feu HB
- Densité : 1080 kg/m3
- Dureté 97 HB
- Limite élastique 33 N/mm²
- Etirage point de rupture 160%
- Taux d'absorption d'eau 0,7 %
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le montage de canalisation, gaine, tuyaux, chemin de câble
Température d'utilisation min./max. | -40 à 80 °C |
Convient pour rail de montage | 41x41mm |
Largeur | 300 mm |
Longueur | 300 mm |
Poids du produit (par pièce) | 4 kg |
Densité | 1080 kg/m³ |
Charge admissible | 2200 N |
Limite d'élasticité inférieure | 33 N/mm² |
Classe du matériau de construction | B2 |
Absorption max | 0.7 % |
Dureté | 9 (extrêmement dur) |