Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Support pour bouteille de gaz

Kit de support de bouteilles de gaz, 4 pièces
SUPPORT BOUTEILLE GAZ GH10
ORSYMOBIL

Art. N° 096380 200
EAN 4024835018333

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour transporter des bouteilles de gaz en toute sécurité
  • À monter sur les parois du véhicule ou sur les équipements embarqués
IndicationLors du transport de bouteilles de gaz, vérifier que l'espace de chargement est correctement ventilé. Dans la mesure du possible, les bouches d'aération doivent être disposées en diagonale, par ex. ventilation sur le toit ou sur le côté et ventilation au sol.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

GH10

Poids du produit (par pièce)

1,800 kg

Profondeur de construction

450 mm

Couleur

Alu argent
Rouge

Support pour bouteille de gaz comprenant :
2 x
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL DARRIMAGE ZS10

ORSYMOBIL
Description :
Longueur: 450 mm
For countersinking into the floor panel and mounting on the vehicle wall
Quantité : 2 x
2 x
Sangle darrimage à cliquet avec pions pour profilé Airline

SANGLE DARRIMAGE RZG10/11

ORSYMOBIL
Description : With lashing eye for airline profile
Quantité : 2 x