Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Support pour montant ProBase type F

Support pour montant D-FL-H/ZN-NI
POSTHOLD-D-FL-H-(ZNNI)-M125F

Art. N° 0681300001
EAN 4065233125711

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

La solution adaptée à quasiment tous les types de support
  • Capacités de charge très élevées dans tous les sens de charge

  • Le montage à vis biaises optimisé avec vis de système de 8 x 160 mm en zinc-nickel empêche le fendillement du bois

  • Réglage de la hauteur possible à pleine charge

  • Installation simplifiée et précise grâce à la pointe de centrage
Homologation

Marquage CE conformément à l'Agrément technique européen ATE-15/0540

Marquage CE conformément à l'Agrément technique européen ATE-15/0540

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Raccord sous charge, pour les charges les plus élevées dans les constructions en bois entre les supports et le substrat

Design

A des fins statiques

Hauteur non déployé

90 mm

Hauteur min./max. (H)

90-130 mm

Capacité de transport de charge caractéristique de la pression

125 kN

Capacité de transport de charge caractéristique de la charge transversale

2.03 kN

Capacité de transport de charge caractéristique de la tension

37.7 kN

Convient pour section transversale de montant min.

121x120mm

Format de la plaque de base

160 x 100 x 10 mm

Nombre de trous D 10 mm

3 PCS

Nombre de trous D 15 mm

4 PCS

Homologation

ETA

Matière

Acier

Finition

Zinc-Nickel

Poids

2480 g

Informations techniques
javax.xml.bind.JAXBElement@205aec69 javax.xml.bind.JAXBElement@586e6e06
javax.xml.bind.JAXBElement@389c28e0
Réf. 0681 300 001
javax.xml.bind.JAXBElement@66848488 javax.xml.bind.JAXBElement@11ca1595
javax.xml.bind.JAXBElement@3a7f57f4
Réf. 0681 300 002
javax.xml.bind.JAXBElement@63fdb373 javax.xml.bind.JAXBElement@211fcb40
javax.xml.bind.JAXBElement@6038044b
Réf. 0681 300 003
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S

VIS W-BS/S S SW17 15 12X80

Capacités de charge les plus élevées et montage efficace. Idéal pour le montage de structures métalliques dans le béton, acier zingué
x 25 pcs
Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S

VIS W-BS/S S SW17 10-45 12X110

Capacités de charge les plus élevées et montage efficace. Idéal pour le montage de structures métalliques dans le béton, acier zingué
x 25 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.