Supports acier peint
Poteau en acier peint pour panneau de circulation
SUPPORT ACIER GALVA PEINT 80X40 2,5M
Art. N°
0899373527
EAN 4046777757439
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour signalisation routière
Support en version acier gavanisé, peint, de forme carré, rectangulaire ou rond, de différentes longueurs
RAL disponibles:
RAL disponibles:
- Gris antracite 7016
- Vert foncé 6009
- bronze patiné 8003
- Sable doré 1002
- Vert tilleul 6021
- Argent cendré 7001
Délai 4 semaines. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 2,5 m |
Largeur | 80 mm |
Épaisseur | 40 mm |