Supra-gaine®
Gaine de protection spiralée Supra-Gaine
SUPRA GAINE DIAMETRE 20 MM
ELMO
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Outil d'insertion inclus
- Concept permettant une sortie des fils en tout point
- Démontable et remontable sans détérioration
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisé pour protéger et regrouper les câbles dans les secteurs de l'automobile et de l'électricité
Couleur | Noir |
Diamètre nominal | 20 mm |
Diamètre de collerette max. | 23 mm |
Épaisseur de paroi | 0,9 mm |
Largeur de bobine | 17 mm |
Résistance thermique min./max. | -30 à 90 °C |
Conditions d'inflammabilité | testé conforme à la norme UL94 |
Inflammable | HB |
Matière | Polypropylène - PP |
Sans halogène | Oui |
Longueur | 30 m |