Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Suspente ISOLA

Suspente ISOLA
SUSPENT ISOLA 120/160 MM

Art. N° : 0862045120

-,--

Suspente ISOLA

Art. N° : 0862045120

-,--

Quantité

Cdt

x 50

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour l'isolation des combles et plafonds permettant la mise en place d'une membrane d'étanchéité.

Adapté pour fourrure 45 et 47


En polyamide 6.6 chargé à 50% en fibre de verre


Rapport d'essai CSTB


  • Conforme aux DTU 25.41

4 choix de longueur pour toutes les épaisseurs de laine


Haute résistance aux chocs et à l'arrachement


Perforation de l'isolant plus facile grâce au cône d'entrée


Meilleur tenue de l'isolant


  • Avant la pose du film, l'isolant est tenue par la rondelle

Rondelle Ø60 mm: Grande surface de couverture avec le pare vapeur


Verrouillage et déverrouillage de l'écrou à volonté par 1/4 de tour


  • Si le verrouillage 1/4 de tour n'est pas réalisé, le clipsage de la fourrure ne pourra se faire

Etanchéité parfaite grâce à l'adhésif double face présent sur la cloche


Rupture du pont thermique


Fixation de la suspente sur support avec une vis Ø4 mm

Indication

Pour un montage standard: 1.5 à 3 suspentes par m²


Suspente tous les 60 cm entre les lignes de fourrures

Domaine d'application

Fixation des rails de plafonds sur charpentes bois

Instructions1. Fixer le corps des la suspente à l'aide de vis à bois
2. Positionner la 1ère couche d'isolant entre les chevrons, puis embrocher la 2ème couche dans la suspente
3. Clipser la rondelle pour retenir l'osolant
4. Enlever l'autocollant, embrocher le pare vapeur pour le loger sur la rondelle
5. Terminer le montage en positionnant les fourrures sur les écrous de verrouillage puis mise en place des plaques de plâtres

Longueur

205 mm

Epaisseur de l’isolant min./max

120-160 mm

Diamètre de rondelle

60 mm

Diamètre d'axe

8 mm

Trou de bride

M4

Matière

Polyamide - PA 66

Diamètre d'écrou de serrage

47,5 mm

Poids du produit (par pièce)

200 g

Finition

Polyamide