Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Suspente pour supports bois

Suspente pour supports bois
SUSPENTE 240 MM F47

Art. N° 0862047240
EAN 4045989544790

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier galvanisé

Rapport d’essai du CSTB


  • Valeurs de rupture 1,6 à 2 fois supérieures aux exigences

  • Conformité selon DTU 25.41 vérifiée

Code couleur pour les compatibilités fourrures


  • Type F45 : type Placoplâtre ou autres profilés de 45 mm

  • Type F47 : type Lafarge, Knauf ou autres profilés de 47 mm

Dès 240 mm


  • Modèle avec clip laine de verre pour maintenir l’isolant

Consommations indicatives pour un montage standard


  • Env. 1,80 suspente / m²

  • Suspentes tous les 120 cm max, 60 cm entre les lignes de fourrures

Conforme à la norme NF EN 13964


Rapport d’essais* du CSTB n° EEM 08 26013594

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Plaquistes, plafonds non démontables


Fixation des rails de plafonds sur charpentes bois, sous rampants ou en complément d’une suspente hourdis pour la rallonger

Mode d'emploi

Consommations indicatives pour un montage standard env. 1,80 suspentes / m2 et suspentes tous les 120 cm max, 60 cm entre les lignes de fourrures

Longueur

240 mm

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

63 g

Finition

Zingué

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques