Suspente pour supports bois
Suspente pour supports bois
SUSPENTE 400 MM F45
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Rapport d’essai du CSTB
- Valeurs de rupture 1,6 à 2 fois supérieures aux exigences
- Conformité selon DTU 25.41 vérifiée
Code couleur pour les compatibilités fourrures
- Type F45 : type Placoplâtre ou autres profilés de 45 mm
- Type F47 : type Lafarge, Knauf ou autres profilés de 47 mm
Dès 240 mm
- Modèle avec clip laine de verre pour maintenir l’isolant
Consommations indicatives pour un montage standard
- Env. 1,80 suspente / m²
- Suspentes tous les 120 cm max, 60 cm entre les lignes de fourrures
Conforme à la norme NF EN 13964
Rapport d’essais* du CSTB n° EEM 08 26013594
Fiches de données de sécurité(X)
Plaquistes, plafonds non démontables
Fixation des rails de plafonds sur charpentes bois, sous rampants ou en complément d’une suspente hourdis pour la rallonger
Consommations indicatives pour un montage standard env. 1,80 suspentes / m2 et suspentes tous les 120 cm max, 60 cm entre les lignes de fourrures
Longueur | 400 mm |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 118 g |
Finition | Zingué |