Suspentes hourdis béton
Suspentes hourdis béton
SUSPENTE HOURDIS 72 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Modèle polyvalent pour les fourrures type F45 et type F47
- Zone (1) prévue pour raccorder (vis pour plaque de plâtre) une suspente support bois pour rallonger la suspente hourdis
- Un outil de pose dans chaque boite (2)
Fiches de données de sécurité(X)
Consommations indicatives pour un montage standard env. 1,80 suspentes / m2 et suspentes tous les 120 cm max, 60 cm entre les lignes de fourrures
![]() | |
Longueur | 72 mm |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 27 g |
Finition | Phosphaté |