Suspentes modulaires
Suspentes modulaires
Suspentes sécables 600 mm F45 F47
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Rapport d'essais du CSTB : Conformité selon DTU 25.41 vérifiée
- 6 ou 10 modules de 10 cm sécables à la main ou avec une cisaille : pour une modularité maximale
- Tête unique F45/F47 : 1 seule suspente à stocker quel que soit le chantier
- Utilisée comme suspente longue : gain de temps par rapport à la tige filetée
Rapports d'essai du CSTB (essais avec 4 marques de rail)
N°EEM 09 26018802
N°EEM 07 26005546
Fiches de données de sécurité(X)
Plaquistes, plafonds non démontables
Fixation directe de rails de plafonds sur charpentes bois ou en complément d'une suspente hourdis pour la rallonger
NON RECOMMANDE SOUS RAMPANTS
Longueur | 600 mm |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 190 g |
Finition | Bichromaté |