Système de boîtes de stockage W-SLB
Système de boîte de stockage W-SLB
BOITE NOIRE WSLB T1-234X158X141 MM
Art. N° 0963578007
EAN 4065746608107
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Boîte de rangement extrêmement stable et robuste pour les petites pièces
- Antidérapant pour un empilage sécurisé
- Pour l'entreposage, le transport et le stockage
- Fabriqué en polypropylène résistant à l'usure et durable
- Avec fenêtre d'observation
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 158 mm |
Hauteur | 141 mm |
Longueur | 234 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,133 kg |
Couleur | Noir |
Matière | Polypropylène/acrylonitrile-butadiène-styrène |