Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Système de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm

Adaptateur AMO-Therm + tige filetée acier zingué
AMO THERM M12/M16X320 AVEC TIGE ZN

Art. N° 0913001016
EAN 4053479380476

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Adaptateur ATA avec pièce filetée, acier zingué. Système de fixation pour montage en retrait à capacité de charge élevée avec séparation thermique sur des surfaces isolées et non isolées.

Installation simple et rapide.



Elément réduisant les ponts thermiques pour la connexion et le transfert de charges de la pièce fixée au substrat


L'adaptateur de séparation thermique dans un cône en plastique coupe le pont thermique et empêche les pertes de chaleur à l'extérieur.



Fixation sécurisée homologuée pour des charges élevées dans une large gamme de matériaux de construction


Pour la fixation dans un substrat avec les résines d'injection WIT-VM 250, WIT-VM 200 et WIT PM 200



Des longueurs utiles de 80 à 300 mm peuvent être recouvertes d'AMO-Therm


Réglage de longueur flexible et individuel à l'aide de l'adaptateur et avec des tiges filetées conformes au certificat de validation d'essai 3.1 disponibles dans le commerce

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Accessoire sans perte thermique sur les substrats isolés à l'intérieur et à l'extérieur, dans les murs, sur l'isolation de surface au plafond, sur les façades non porteuses


par ex. marquises, auvents, boîtes aux lettres, systèmes satellites, matériel d'éclairage, puits de lumière, climatiseurs, supports, grilles, structures métalliques, rambardes de balcon, cloisons d'intimité pour balcons, etc.



Peut être utilisé dans divers matériaux de construction


Brique calcaire creuse et pleine, béton léger et normal, béton fissuré et non fissuré, béton cellulaire, brique alvéolée et pleine



Peut être utilisé à l'extérieur, dans les zones humides et à proximité de la mer


Les parties externes sont en acier inoxydable.



Montage préalable

Filetage de raccordement (1)

M12

Matière du filetage de raccord (2)

Acier inoxydable A4

Diamètre de la tige filetée (3)

M16

Matériau de la tige filetée (4)

Acier galvanisé

Surface de la tige filetée

Zingué

Longueur (5)

385 mm