Système de pose pour carrelage avec croisillons de nivellement
Croisillon autonivelant avec tête à visser
TÊTES A VISSER CROISILLON (3 A 30MM)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Système idéal pour la pose de carreaux type "parquet", de carreaux rectifiés, minces ou de grande taille
- Mise en oeuvre simple et rapide, au sol comme au mur
- Résultat propre, sans décalage et avec un nivellement parfait
- Système composé de têtes à visser et de croisillons autonivelants (têtes et croisillons vendus séparément)
Têtes à visser (vendues séparément des croisillons) :
- Le vissage des têtes sur les croisillons permet de niveler et d'immobiliser les carreaux entre eux
- La tête est équipée d'un système de verrouillage du pas de vis qui évite d'avoir à visser/dévisser entièrement la tige filetée du croisillon
- Après séchage, la tête se dévisse et peut être réutilisée
- Livrées en seau refermable, réutilisable et recyclable
Croisillons autonivelants (vendus séparément des têtes):
- Pour tout type de calepinage : pose droite, en diagonale, décalée...
- Permettent un espacement de joint régulier et une mise à niveau des carreaux
- Existent en 3 épaisseurs de joint différentes (de 1 à 3 mm)
- Se déclinent en 3 formats selon la pose voulue : en croix, en té ou droit
- Les croisillons sont utilisables pour des carreaux jusqu'à 20 mm d'épaisseur
- Livrés en seau refermable, réutilisable et recyclable
Fiches de données de sécurité(X)
S'utilise dans la pose de carreaux au sol ou au mur
Verrouiller l'ensemble en tournant la tête vers la droite. Celle-ci peut être pressée légèrement sur le carreau pour un nivelage parfait. ATTENTION, un seul tour suffit !
Après séchage, un simple coup de pied dans la tête à visser, dans le sens du joint (pour les croisillons droits ou en T), permet de casser la partie haute du croisillon.
Il ne reste plus qu'à éjecter le reste du croisillon en déverrouillant la tête.
Épaisseur | 55 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polypropylène - PP |
Largeur | 55 mm |
Hauteur | 35 mm |
Design | Tête à visser |