Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Système de rangement à compartiments 8.4.2 transparent

Coffret de rangement SYSKO 8.4.2
MALETTE 8.4.2 TRANSP.-380X500X140-8 BOIT

Art. N° 096372 036

EAN 4058794062441

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Système de rangement à compartiments 8.4.2 transparent

Art. N° 096372 036
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
Equipé d'un système de boîtes. Outil d'organisation idéal pour le stockage ordonné des petites pièces

Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille


  • Possibilité d'utiliser le coffret et son contenu dans le système d'étagères ORSY1, le système de coffrets ORSY BULL, les servantes d'atelier TOOLsystem et le système d'équipement intérieur de véhicule


Combinaison de plusieurs coffrets


Le pourtour de rail et les éléments d'accouplement intégrés permettent de combiner plusieurs coffrets et de transporter les équipements en toute sécurité



Avec un certain nombre d'éléments fonctionnels


  • Fermoirs faciles à ouvrir et à fermer, avec poignées encastrées

  • Marquage possible grâce à la section pour étiquettes adhésives ou insérées


Très confortable


  • Grande poignée

  • Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour soulager la pression sur les mains et les poignets

  • Poignée avec capacité de charge jusqu'à 60 kg
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

KK36

Largeur

500 mm

Hauteur

140 mm

Profondeur

380 mm

Poids du produit (par pièce)

4,600 kg

Matière

ABS/PC