Système de réparation de bâche, jeu de rustines 32 pièces
Jeu de rustines, syst réparation de bâche, 32 pcs
PFLASTER-KIT-MOBIL-LICHTGRAU
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Réparation simple de qualité professionnelle
- Rustines prêtes à l'emploi à fort pouvoir collant
- Rapide à utiliser
- Large gamme de couleurs
Application mobile
Réparation rapide et fiable des zones endommagées, à tout moment
Optimisation des coûts
- Pas besoin de se rendre en atelier
- Temps de réparation nettement réduits
- Temps d'immobilisation non nécessaires réduits
- Contribue à réduire les réclamations concernant d'éventuels dommages sur la cargaison
Résistance aux UV
Résistance aux brosses de lavage
Contenu de la livraison
- 3 rustines 300 x 200 mm
- 3 rustines 200 x 200 mm
- 4 rustines 300 x 100 mm
- 4 rustines 200 x 100 mm
- 6 rustines 100 x 100 mm
- 6 rustines 200 x 50 mm
- 6 rustines 100 x 50 mm
La rustine ne peut pas être décollée et repositionnée après application ! Tous les coloris sont similaires à RAL, 161 et 290 sont des spécifications du fabricant.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Lors de l'utilisation du produit, la fiche de données techniques et les spécifications des réglementations en vigueur doivent impérativement être respectées.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Système unique pour réparer les bâches défectueuses sur la route et en atelier. Permet de réparer de façon permanente les trous, entailles et déchirures de manière simple et à moindre coût. Peut être utilisé pour les bâches de camion, les tentes d'exposition, les bâches de protection contre les chocs sur les pistes de ski, les coffres à bagages, les caravanes, les coffres à skis, etc.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Nettoyer la zone autour du défaut avec un chiffon propre et un produit nettoyant pour pièces pour éliminer les saletés et l'huile. Sélectionner une rustine et retirer le film de protection. Appliquer la rustine sur la surface en veillant à éviter les plis, puis appuyer fermement sur la rustine, si nécessaire, en la frappant contre une surface solide avec un maillet en caoutchouc
Nombre de pièces de l'assortiment | 32 PCS |
Couleur | Gris clair, similaire à RAL 7035 |
Résistance thermique min. | -40 °C |
Résistance thermique max. | 70 °C |
Température de mise en œuvre min. | -15 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!