Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Système de réparation de bâche, jeu de rustines 32 pièces

Jeu de rustines, syst réparation de bâche, 32 pcs
REPARATION-BACHES-NOIR-9005-32-PCS

Art. N° 0880609005
EAN 4046778949789

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Système de réparation autocollant pour les bâches de camion, tentes, housses, etc., défectueuses.

Réparation simple de qualité professionnelle


  • Rustines prêtes à l'emploi à fort pouvoir collant

  • Rapide à utiliser

  • Large gamme de couleurs


Application mobile


Réparation rapide et fiable des zones endommagées, à tout moment



Optimisation des coûts


  • Pas besoin de se rendre en atelier

  • Temps de réparation nettement réduits

  • Temps d'immobilisation non nécessaires réduits

  • Contribue à réduire les réclamations concernant d'éventuels dommages sur la cargaison


Résistance aux UV



Résistance aux brosses de lavage



Contenu de la livraison


  • 3 rustines 300 x 200 mm

  • 3 rustines 200 x 200 mm

  • 4 rustines 300 x 100 mm

  • 4 rustines 200 x 100 mm

  • 6 rustines 100 x 100 mm

  • 6 rustines 200 x 50 mm

  • 6 rustines 100 x 50 mm
Indication

La rustine ne peut pas être décollée et repositionnée après application ! Tous les coloris sont similaires à RAL, 161 et 290 sont des spécifications du fabricant.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Lors de l'utilisation du produit, la fiche de données techniques et les spécifications des réglementations en vigueur doivent impérativement être respectées.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Système unique pour réparer les bâches défectueuses sur la route et en atelier. Permet de réparer de façon permanente les trous, entailles et déchirures de manière simple et à moindre coût. Peut être utilisé pour les bâches de camion, les tentes d'exposition, les bâches de protection contre les chocs sur les pistes de ski, les coffres à bagages, les caravanes, les coffres à skis, etc.

Mode d'emploi

La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Nettoyer la zone autour du défaut avec un chiffon propre et un produit nettoyant pour pièces pour éliminer les saletés et l'huile. Sélectionner une rustine et retirer le film de protection. Appliquer la rustine sur la surface en veillant à éviter les plis, puis appuyer fermement sur la rustine, si nécessaire, en la frappant contre une surface solide avec un maillet en caoutchouc

Nombre de pièces de l'assortiment

32 PCS

Couleur

Noir, similaire à RAL 9005

Résistance thermique min.

-40 °C

Résistance thermique max.

70 °C

Température de mise en œuvre min.

-15 °C

Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chiffon de nettoyage Tex-Rein

CHIFFON DE NETTOY.TEX-REIN 27X38CM-150ST

Chiffon de nettoyage extra-fin pour les zones sensibles à la poussière et aux peluches
Nettoyant à lisopropanol IPA

NETTOYANT IPA

Usage universel