Système de suspension Avec 2 crochets
Câble métallique avec terminaison Y deux crochets
CABLE Y Ø2 MM EMB CROCHET LGR 500 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Installation et acheminement rapides des câbles
Moins de trous de montage requis
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur des extrémités de câble métallique (L) | 500 mm |
Charge admissible | 0.6 kN |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 80 g |
Diamètre de corde | 2 mm |