Système de tri des ordures VS ENVI Center 3
Poubelle cuisine tri sélectif VS ENVI Center 3
POUB.TRI SELECT PIVOTANTE 40L 500MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le système sort automatiquement lorsque la porte s'ouvre
Monté sur support vertical
Aucune tension supplémentaire sur les charnières de porte
Pose facile
Extrêmement facile et rapide à installer grâce à un gabarit
Couvercle en plastique à abaissement et relèvement faciles lors de l'ouverture
"Anti-odeurs", empêche les odeurs désagréables
Entretien facile
Dépose sans outil pour nettoyer facilement le placard
Etagère supplémentaire (pivotante), utilisation optimale de l'espace
Bac collecteur robuste à double revêtement par poudre (RAL 9006) et vernis transparent
Instructions d'installation incluses avec gabarit de marquage des trous et accessoires de montage
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Adapté à la largeur d'armoire | 500mm |
Convient pour le dégagement largeur de corps | 450 mm |
Capacité | 1x19l + 1x12l + 1x9l |
Matière | Acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Couleur | Aluminium blanc, similaire à RAL 9006 |
Largeur | 450 mm |
Hauteur | 525 mm |
Profondeur | 450 mm |
Nombre de conteneurs | 3 |
Capacité du récipient | 18 L |
Capacité du conteneur 2 | 12 L |
Capacité du conteneur 3 | 9 L |
Matière des bacs | Plastique |