Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Systèmes de recyclage VS ENVI Space et ENVI Space S

Système de recyclage VS ENVI Space
POUBELLE SUSPENDUE 2X22L 600MM

Art. N° 0683720368
EAN 4048539978496

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour un accès pratique et complet même aux seaux arrière grâce au guide synchronisé Nova Pro avec glissière à extension complète, amortissement intégré et retour automatique
  • Pour une largeur de châssis comprise entre 450 et 600 mm

  • Pour une profondeur d'installation de 464 mm

  • Version spéciale ENVI Space S pour le montage du bâti avec une profondeur de montage centrale de seulement 310 mm

  • Séparation nette des déchets : les différents conteneurs permettent de séparer les différents types de déchets

  • Couvercle rétractable revêtu par poudre sur les conteneurs à ordures pour ménager une zone de stockage supplémentaire

  • Récipients en plastique de qualité alimentaire également adaptés au stockage, par exemple pour l'alimentation animale ou d'autres denrées alimentaires

  • Les conteneurs sont faciles à nettoyer et résistent au lave-vaisselle jusqu'à 70 °C

  • Les poignées des conteneurs sont utilisées pour fixer les sacs de chute et faciliter le retrait du conteneur

  • En option, il existe également des couvercles fermés et des couvercles à déchets organiques pour les conteneurs avec filtres à charbon actif

  • Grâce au gabarit d'installation fourni, aucune mesure n'est nécessaire lors de l'installation dans le châssis

  • Aucun outil n'est nécessaire pour fixer le raccord aux guides

  • Réglage frontal 3D pratique pour un réglage facile et pratique de la façade, même une fois installé

  • Peut être transformé à tout moment

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Adapté à la largeur d'armoire

600mm

Convient pour le dégagement largeur de corps

464 mm

Hauteur d'installation

370 mm

Profondeur d'installation

464 mm

Capacité de charge

40 kg

Capacité

2x22l

Matière

Acier / plastique

Finition

Revêtu par poudre

Couleur

Aluminium blanc RAL 9006

Hauteur

370 mm

Nombre de conteneurs

2

Capacité du récipient

22 L

Capacité du conteneur 2

22 L

Matière de l'extrait

Acier

Matière des bacs

Plastique

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pédale universelle

AY-RECYCLSYS-UNIVERSAL-FOOTPEDAL

Convient à tous les systèmes de rallonge avec fermeture automatique et mécanisme d'amortissement
x 1 pcs
Chariot composteur ÖKO-LINER

MUELLTRENNSYS-OEKOLINER-BIO-4L

Conteneur de 4 litres avec couvercle et filtre à charbon actif
x 1 pcs
Couvercle Pour poubelle ENVI FREE

LID-ENVI-FREE-F.BIN-230X382-GREY

Pour couvrir les poubelles
x 1 pcs
Poubelle ENVI FREE

BIN-ENVI-FREE-22L-230X382X326-GREY

Pour un positionnement quelles que soient la largeur et la profondeur