Système de recyclage VS ENVI Space XX
Système de recyclage VS ENVI Space XX
POUBELLE VS ENVI SPAC XX 2X35L+1,21L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour une largeur de châssis comprise entre 300 et 600 mm
- Pour une profondeur de montage d'au moins 515 mm
- Pour des hauteurs d'installation d'au moins 580 mm
- Séparation nette des déchets : les différents conteneurs permettent de séparer les différents types de déchets
- Le guide synchronisé Nova Pro avec sortie supplémentaire permet un accès facile et pratique même aux conteneurs arrière sans avoir à retirer les conteneurs avant
- Couvercle rétractable revêtu par poudre sur les conteneurs à ordures pour ménager une zone de stockage supplémentaire
- Récipients en plastique de qualité alimentaire également adaptés au stockage, par exemple pour l'alimentation animale ou d'autres denrées alimentaires
- Les conteneurs sont faciles à nettoyer et résistent au lave-vaisselle jusqu'à 70 °C
- Les poignées des conteneurs sont utilisées pour fixer les sacs de chute et faciliter le retrait du conteneur
- En option, il existe également des couvercles fermés et des couvercles à déchets organiques pour les conteneurs avec filtres à charbon actif
- Grâce au gabarit d'installation fourni, aucune mesure n'est nécessaire lors de l'installation dans le châssis
- Aucun outil n'est nécessaire pour fixer le raccord aux guides
- Réglage frontal 3D pratique pour un réglage facile et pratique de la façade, même une fois installé
- Peut être transformé à tout moment
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Adapté à la largeur d'armoire | 600mm |
Convient pour le dégagement largeur de corps | 515 mm |
Hauteur d'installation | 580 mm |
Profondeur d'installation | 515 mm |
Capacité de charge | 40 kg |
Capacité | 2x35 + 1x21l |
Matière | Acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Couleur | Aluminium blanc RAL 9006 |
Nombre de conteneurs | 3 |
Capacité du récipient | 35 L |
Capacité du conteneur 2 | 35 L |
Capacité du conteneur 3 | 21 L |
Matière de l'extrait | Acier |
Matière des bacs | Plastique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!