Système servante d'atelier BASIC 8.4
Servante d'atelier Basic 8.4, édition spéciale
SERVANTE BASIC 8.4-7TIR-FRANCE COLLECTOR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Servante facile à déplacer
Poignée latérale robuste
Large gamme d'accessoires
La servante d'atelier peut être adaptée à l'application choisie en utilisant différents accessoires
Tiroirs à extraction totale, système de verrouillage à 2 niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre
- Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir accidentellement
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Couleurs RAL, spéciales et métalliques |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 665 x 393 x 964 mm |
Nombre de roues | 4 PCS |
Finition | Revêtu par poudre |
Nombre de tiroirs | 7 PCS |
Matière | Tôle d'acier |
Type de coulisse | Sortie totale |
Capacité de charge | 250 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!