Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Système servante d'atelier BASIC 8.4

Servante d'atelier Basic 8.4, édition spéciale
SERVANTE BASIC 8.4 COLLECTOR DAMIER

Art. N° 0962641208

Prix affichés aux clients après connexion

Système servante d'atelier BASIC 8.4

Art. N° 0962641208

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Servante d'atelier unique pouvant être équipée d'alvéoles en mousse qui pourront être utilisées dans les coffrets du système ORSY grâce aux dimensions similaires.

Servante facile à déplacer


Poignée latérale robuste



Large gamme d'accessoires


La servante d'atelier peut être adaptée à l'application choisie en utilisant différents accessoires



Tiroirs à extraction totale, système de verrouillage à 2 niveaux


  • Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir accidentellement

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Noir

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

665 x 393 x 964 mm

Nombre de roues

4 PCS

Finition

Revêtu par poudre

Nombre de tiroirs

7 PCS

Matière

Tôle d'acier

Type de coulisse

Sortie totale
Roulements à billes

Capacité de charge

250 kg

Capacité de charge du tiroir

30 kg

Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bras de support avec support de pulvérisateur à pompe pour servante datelier

BRAS DE SUPPORT PR SERVANTE ATELIER

Pour le montage de pulvérisateurs à pompe sur les servantes d'atelier Basic/Pro
x 1 pcs
Pontet pour servante datelier pour suspendre les câbles et les éclairages

SUPPORT DE CABLE

Pour le montage de câbles et de lampes sur les servantes d'atelier Basic/Pro
x 1 pcs
Panneau perforé pour supports de montage pour servantes datelier

PANNEAU PERFORÉ

Pour le stockage organisé et peu encombrant des outils dans des servantes d'atelier, Basic/Pro 8.4/8.8
x 1 pcs
Panneau perforé plat pour supports de montage pour servantes datelier Supports doutils à partir de la zone du panneau perforé

PANNEAU PERFORÉ

Pour le stockage organisé et peu encombrant des outils dans des servantes d'atelier, Basic/Pro 8.4/8.8
x 1 pcs
Support pour tablette/ordinateur portable pour servante datelier pour ranger les ordinateurs portables et les tablettes sur la servante datelier

SUPPORT POUR TABLETTE/ORDINATEUR

Pour un rangement organisé des tablettes et des ordinateurs portables dans des servantes d'atelier, Basic/Pro
x 1 pcs
Support pour clé à chocs pour le montage de diverses clés à chocs et visseuses sans fil

SUPPORT POUR CLÉ À CHOCS

Pour les séries de servante d'atelier BASIC/PRO
x 1 pcs
Support pour servante datelier pour ordre de réparation et tournevis

SUPPORT DE BOBINE

Pour ordre de réparation et tournevis
x 1 pcs
Porte-outil arrière pour servante datelier

PORTE-OUTIL

Porte-outils à l'arrière pour une organisation claire des tournevis, clés et pinces dans les servantes d'atelier Basic/Pro
x 1 pcs
Panneau en bois pour servante datelier

PANNEAU EN BOIS

Pour servantes d'atelier, Basic/Pro 8.4/8.8
x 1 pcs
Plaque en acier inoxydable

PLAQUE ACIER INOXYDABLE LARGE. 392MM

Pour les servantes d'atelier de séries BASIC/PRO
x 1 pcs
Support daérosol latéral pour le stockage des aérosols de produits chimiques

SUPPORT DAÉROSOL LATÉRAL

Pour les séries de servante d'atelier BASIC/PRO
x 1 pcs
Support de clé à chocs, latéral, pour servante datelier pour le rangement de diverses clés à chocs et visseuses sans fil

VISSEUSE À CHOCS LATÉRALE

Support pour clé à chocs à montage latéral pour le stockage organisé de diverses clés à chocs et visseuses sans fil dans les servantes d'atelier Basic/Pro
x 1 pcs
Porte-outils, à montage latéral, pour servante datelier pour le stockage de tournevis, clés et pinces sur la servante datelier

PORTE-OUTIL SUR LE CÔTÉ

Pour une organisation claire des tournevis, clés et pinces dans les servantes d'atelier Basic/Pro
x 1 pcs
Séparateurs plats pour servante datelier 8.4

SÉPARATEURS PLATS POUR SERV. 8.8

Séparateurs plats de tiroir pour un rangement ordonné des outils et des petites pièces pour servante d'atelier, Basic 8.4
x 1 pcs
Kit de séparateurs hauts pour servante datelier 8.4

KIT DE SÉPARATEURS HAUTS SERV. 8.8

Séparateurs hauts de tiroir pour un rangement ordonné des outils et des petites pièces pour servante d'atelier Basic 8.4
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Pièces détachées pour ce produit :

Rouleau de direction sans frein

ROULETTE SANS FREIN SERVANTE BASIC 8.4

Pour servantes d'atelier
x 1 pcs
Rouleau de direction avec frein

ROULETTE À FREIN SERVANTE BASIC 8.4

Pour servantes d'atelier
x 1 pcs
Roue fixe

ROULETTE FIXE POUR SERVANTE BASIC 8.4

Pour servantes d'atelier
x 1 pcs
Tiroir extensible

SP-DRAWERPULLOUT-BASIC-8.4

Pour servante d'atelier
x 1 pcs
Poignée

SP-HANDLE-F.-WORKSHOPTROLLEY-BASIC-8.4

Pour servantes d'atelier
x 1 pcs
Compartiment à fond embouti

SP TOP BASIC 8,4

Pour servantes d'atelier
x 1 pcs
Tiroir

TIROIR COULISSANT SERVANTE BASIC 8.4

Pour servantes d'atelier
x 1 pcs
Grand tiroir

GRAND TIROIR POUR SERVANTE BASIC 8.4

Pour servantes d'atelier
x 1 pcs
Serrure

SP-LOCKERFORBASICWORKSHOPTROLLEY

ORSYBULL
Pour servantes d'atelier Basic 8.4/8.8
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N° N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques