Ecrou à ailettes VARIFIX®, profil 41 Pour le raccordement de tous les rails de montage en C VARIFIX® de la gamme 41
Ecrou à ailettes VARIFIX profil 41
VARIFIX SYSTEMFIX A AILETTE 41 M10
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Montage rapide par rapport au système à écrou de rail/écrou de rail rectangulaire
- Inutile de maintenir l'écrou à ailettes Varifix en place
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation des pièces de raccordement telles que les équerres, les équerres de consolidation, les raccords d'angle à 90°, les raccords d'angle à 45°, les équerres plates forme L, les équerres plates forme T et les raccords omega
Largeur (B) | 36 mm |
Épaisseur (t2) | 8 mm |
Type de filetage x diamètre nominal (G) | M10 |
Convient pour rail de montage | 41x124mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Poids | 33 g |
Classe de résistance | 5.6 |
Matière du composant de connexion | Polypropylène |
Type de filetage (160) | Filetage métrique |
Longévité | Econome en ressources |