Table de travail
Table de travail pliable multi-métiers
TABLE-DE-TRAVAIL-MULTIFONCTION
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Table de travail multi-métiers en aluminium permettant d'avoir sur un chantier une suface de travail ultra pratique:
- Pliante:
Pour un encombrement minimum lors du transport ou lors du stockage
- Ultra légère:
19,5 kg avec une capacité de charge de plus de 200 kg
- Stable:
Cadre et piétement renforcés en aluminium
- Fonctionnelle :
Poignée large et équilibrée facilitant le portage.
Adaptée pour la découpe des droitiers ou des gauchers.
Barre magnétique de 30 cm pour le maintien des outils.
Butée graduée assurant la prise de mesure et le maintien des matériaux a découper.
Butée graduée s'insérant dans le plateau afin d'avoir une surface parfaitement plane.
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Matière du plan de travail | Bois |
Couleur | Rouge |
Longueur (état replié) | 1000 mm |
Largeur (replié) | 60 mm |
Hauteur (replié) | 65 mm |
Longueur (déplié) | 1000 mm |
Largeur (déplié) | 60 mm |
Hauteur (déplié) | 870 mm |