Table de travail BASIC, réglable en hauteur
Table de travail BASIC à hauteur réglable
TABLE TRAVAILWT2-BASIC-REGL-R7035-1500MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Construction robuste en tôle d'acier, plusieurs rebords
- Entretoise entre les 2 cadres pour une meilleure stabilité
- Hauteur de travail réglable : 640-990 mm avec raccord à vis
- Réglable par incréments de 25 mm
- Capacité de charge du plan de travail de 500 kg (avec répartition uniforme de la charge)
Les établis BASIC WUS/WUSK et plans de travail BASIC WT sont livrés pré-assemblés. Les variantes personnalisées doivent être assemblées par le client.
Prière de vérifier votre marchandise à réception.
ATTENTION : Pour une prise en charge en cas de problème, veuillez émettre des réserves en mentionnant impérativement et uniquement cette phrase "MARCHANDISE ABIMEE".
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | BASIC WT 2 |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 1500 x 750 x 990 mm |
Largeur x profondeur | 1500 x 750 mm |
Hauteur de travail | 990 mm |
Couleur du cadre | Gris clair RAL 7035 |
Finition | Revêtu par poudre |
Matière | Tôle d'acier |
Capacité de charge | 500 kg |
Matière du plan de travail | Hêtre multiplis |
Épaisseur du plan de travail | 40 mm |
Surface du plan de travail | Peinture incolore |
PIED REGLABLE POUR ETABLI BASIC WUS/WUSK
PLAN DE TRAVAIL BASIC MULTIPLEX 1500 MM
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.