Tak'ette support de tablette
Tak'ette support de tablette
TAK'ETTE SUPPORT TABL. L.600MM BLANC
Art. N°
0683354103
EAN 4045989746064
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Support de tablette en polyamide
- Simple, rapide et esthétique
- Fixation par vis de Ø 3,5 ou 4 mm maximum
- Evite un ajustage précis de la tablette et couvre d'éventuels éclats (couvre jusqu'à 5 mm)
- Remédie au faux équerrage ou à la non rectitude du mur en assurant une finition parfaite
- Recoupable en longueur pour une plus grande flexibilité
- Un seul produit pour des étagères de 16 à 22 mm d'épaisseur
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polyimide - PI |
Couleur | Blanc pur RAL 9010 |
Diamètre de foret | 4 mm |
Longueur (L) | 600 mm |