Tamis SH
Tamis scellement chimique WIT-PM 200/250/Nordic
TAMIS PLASTIQUE-16X85
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tamis en plastique
Fixation individuelle dans la maçonnerie
- ALLROUNDER WIT-VM 250, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai, tamis SH
- WIT-NORDIC, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai, tamis SH
- BASIC WIT-PM 200, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai, tamis SH
Ne pas utiliser le tamis SH dans le béton cellulaire !
Agrément technique européen ATE-16/0757 : Fixation individuelle + maçonnerie en brique pleine ou creuse (tamis SH, ALLROUNDER WIT-VM 250 ou WIT-NORDIC, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1)
Agrément technique européen ATE-13/0037 : Fixation individuelle + maçonnerie en brique pleine ou creuse (tamis SH, BASIC WIT-PM 200, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'ancrage dans une maçonnerie de briques pleines ou creuses
Diamètre | 16 mm |
Longueur | 85 mm |
Matière | Plastique |
Diamètre de perçage (d0) | 16 mm |
Profondeur de perçage (h0) | 90 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 85 mm |
Pour tige d'ancrage | M10 |
Pour douille taraudée | M6 |
Scellement chimique recommandé | WIT-PM 200 |
Homologation | ETA-13/0037 |