Tampon de préfiltre à particules P2 R Compatible avec les masques de protection respiratoire, série 175
Tampon préfiltre particules P2R pr protection resp. série 175
PREFILTRE P2 P/ HM175
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Peut uniquement être utilisé en conjonction avec un support de préfiltre.
Fiches de données de sécurité(X)
Secteurs de l'industrie chimique et de la peinture, sociétés d'élimination et de décontamination des déchets, traitement du bois, mais également installateurs de plancher, secteur de l'industrie plastique, ateliers automobiles et autres (filtre adapté à chaque utilisation).
Poser le tampon de filtre entre le filtre à gaz et le support du préfiltre, puis appuyer fermement sur le support du préfiltre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.
Classe du filtre | P2R |
Protection contre | Particules fines jusqu'à 10fois la valeur limite |
Type d'applications | Comme préfiltre à particules pour les filtres à gaz pour les particules solides et liquides |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!