Tampon en caoutchouc/métal Type D - C2C
Silent block Type D - C2C
SILENT-BLOCK TYP D M8 X 23
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Support élastique
Conçu en caoutchouc naturel, parfaitement adapté au support des systèmes légers et mi-lourds sans charge dynamique importante
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
La majorité des éléments en caoutchouc/métal sont prévus pour les charges sous pression. Lors de l'installation, éviter les positions où les contraintes de tension et de cisaillement sont importantes.
Ne convient pas aux applications impliquant de l'essence, du benzène, des solvants, des huiles, des graisses et des acides
Fiches de données de sécurité(X)
Parfaitement adapté au support des systèmes légers et mi-lourds sans charge dynamique importante.
- Positionnement ou support des ventilateurs, des climatiseurs et des pompes
- Comme béquilles pour compresseurs, appareils de fitness et autres cadres et machines.
Type de filetage x diamètre nominal (G) | M8 |
Longueur filetée (LG) | 23 mm |
Hauteur (H) | 30 mm |
Diamètre extérieur (ØD) | 40 mm |
Résistance thermique min./max. | -40 à 80 °C |
Finition | Zingué |
Dureté Shore A | 55 |
Matière | Caoutchouc naturel |
Poids du produit (par pièce) | 67,050 g |
Classe de résistance | 4.6 |
Résistance aux UV | Oui |
Résistance à | Oxydation |
Allongement longitudinal max. | 500 % |
Résistance thermique min. | -40 °C |
Type de filetage | Filetage métrique |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Longévité | Econome en ressources |