Silent-block caoutchouc/métal de type B
Silent-block métal de type B
SILENT-BLOCK TYP B M8 X 23 (40*30)
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Support élastique
Conçu en caoutchouc naturel, parfaitement adapté au support des systèmes légers et mi-lourds sans charge dynamique importante
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont peu polluants. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, p. ex. en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
La majorité des éléments en caoutchouc/métal sont prévus pour les charges sous pression. Lors de l'installation, éviter les positions où les contraintes de tension et de cisaillement sont importantes.
Ne convient pas aux applications impliquant de l'essence, du benzène, des solvants, des huiles, des graisses et des acides
Fiches de données de sécurité(X)
Parfaitement adapté au support des systèmes légers et mi-lourds sans charge dynamique importante.
- Installation ou stockage de ventilateurs, de climatiseurs et de pompes
- Comme pied de réglage pour compresseurs, appareils de fitness et autres applications et machines
Type de filetage x diamètre nominal (G) | M8 |
Longueur filetée (LG) | 23 mm |
Hauteur (H) | 30 mm |
Diamètre extérieur (ØD) | 40 mm |
Profondeur (T) | 8 mm |
Résistance thermique min./max. | -40 à 80 °C |
Finition | Zingué |
Dureté Shore A | 55 |
Matière | Caoutchouc naturel |
Poids du produit (par pièce) | 86,500 g |
Classe de résistance | 4.6 |
Résistance aux UV | Oui |
Résistance à | Oxydation |
Allongement longitudinal max. | 500 % |
Résistance thermique min. | -40 °C |
Type de filetage | Filetage métrique |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Longévité | Econome en ressources |
Diamètre extérieur (D) | Diamètre nominal x longueur | Charge de pression en N | Déflexion en mm |
20 mm | M6 x 16 mm | 100 | 0,6 |
300 | 2,2 | ||
500 | 3,5 | ||
30 mm | M8 x 23 mm | 500 | 1,8 |
1000 | 2,2 | ||
1500 | 2,8 | ||
40 mm | M8 x 23 mm | 200 | 1,7 |
600 | 2,0 | ||
1000 | 3,1 | ||
50 mm | M10 x 28 mm | 600 | 2,8 |
1200 | 5,8 | ||
1800 | – |