Tapis antidérapant de tiroir et d'étagère
Tapis antidérapant pour l'aménagement
TAPIS-ANTIDERAPANT-VEH-MAM207
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Correspond aux directives conformes à la norme VDI 2700 fiche 14
Revêtement en mousse souple PVC
Seulement 3,0 mm d'épaisseur
Par conséquent totalement flexible, léger, compact et résistant à la déformation
Compense les aspérités mineures de surface
Utilisation possible des deux côtés
Surface fermée
Aucune retenue de liquides et donc aucune formation de givre lors de l'utilisation en hiver
Coefficient élevé de frottement par glissement
De 0,8 à 1,0 μ
Résistance à la déchirure
- Direction longitudinale ≥ 352 N/5 cm
- Direction transversale ≥ 176 N/5 cm
Allongement à la rupture
- Direction longitudinale ≥ 22 %
- Direction transversale ≥ 21 %
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | MAM207 |
Largeur | 320 mm |
Longueur | 3050 mm |
Épaisseur | 3 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,800 kg |
Couleur | Noir |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |