Taquet en plastique
Taquet en plastique avec broche en acier
SUPPORT ETAGERE PLAST BLANC TROU 5MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Forme robuste et élégante
- Excellente surface de contact
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier / plastique |
Couleur | Blanc |
Diamètre de foret | 5 mm |
Profondeur de perçage min. | 8 mm |
Largeur | 11 mm |
Hauteur | 15 mm |
Longueur de tige | 7,8 mm |