Taraud court machine goujure droite - entrée GUN
Taraud machine court goujure droite entrée GUN
TARAUD C.MACH. ARR E.GUN M18X2.50
Art. N°
0644218
EAN 4045989937615
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Goujure droite - entrée GUN.
- Pour trous débouchants, évacuation des copeaux vers l'avant
- Filetage métrique : pas gros
- Acier rapide rectifié Coupe à droite
- Extrémité avec emmanchement carré
- L'entrée GUN permet d'orienter le copeau vers l'avant, éviter les phénomènes de bourrages et empêcher que le taraud se casse.
Conforme à la norme NFE 66 103.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationTaraud idéal pour effectuer un filetage intérieur dans les matériaux tels-que acier et aluminium.
Type de filetage | Filetage métrique |
Type de filetage x diamètre nominal | M18 |
Pas | 2,5 mm |
Longueur | 112 mm |
Diamètre de tige | 14 mm |
Taille du carré | 11,2 mm |