Taraud machine HSCo Multi Longlife pour trous débouchants DIN 371/376
Taraud machine HSCo, Multi Longlife, type B
TARAUD MACH LONG MFD FORME B M8
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Performance et économie exceptionnelles
- Durée de vie jusqu'à 12 fois supérieure et vitesse de coupe jusqu'à 150 % plus rapide que les tarauds machine non revêtus classiques
- Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus rapide que les tarauds machines classiques avec revêtement TiN
- Excellente évacuation des copeaux, empêche les accumulations de copeaux
Revêtement multicouche Magma
- La conception multicouche garantit des valeurs de friction réduites, une faible adhérence et une évacuation optimale des copeaux
- Résiste à des températures pouvant atteindre jusqu'à 800 °C
- Très haute dureté de revêtement jusqu'à 3 000 HV
Adhérence optimale du revêtement et risque réduit d'écaillage sur l'outil
L'arrondissage des arêtes de coupe extrêmement homogène garantit une sécurité de processus élevée et une durée de vie encore plus longue par rapport aux tarauds machine classiques.
Pour la sécurité des processus dans presque tous les matériaux
Géométrie d'outil nouvellement développée avec angle de coupe réduit ainsi qu'optimisation de l'angle de dépouille et de la microgéométrie
Tolérance de mesure X pour une durée de vie accrue de l'outil et une sécurité accrue du processus
Idéal pour l'usinage et la production en série exigeant un nombre élevé de filets
- Lors du taraudage, une quantité suffisante de liquide de refroidissement et de lubrifiant doit être ajoutée
- Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Fiches de données de sécurité(X)
Avant d'inverser le taraud, retirer du trou de perçage la totalité de l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil. Dans le cas contraire, les bords tranchants risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Type de filetage | Filetage métrique |
Convient pour les matériaux | Acier |
Type de trou | Trou de dégagement ≤3xD |
Convient pour type de machine | Perceuse sur socle |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Type de filetage x diamètre nominal | M8 |
Pas | 1,25 mm |
Longueur | 90 mm |
Diamètre de tige | 8 mm |
Taille du carré | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Matière de coupe | HSCo |
Finition | Revêtement multicouche Magma |
Forme | B |
Diamètre du trou principale | 6,8 mm |
Forme de tige | Cylindrique avec entrainement carré |
Tolérence taraud | ISO 2X (6HX) |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1200 N/mm² |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Conformité à la jauge (système de points) | 4 sur 4 points |
Polyvalence (système de points) | 4 of 4 points |
Comportement de coupe (système de points) | 4 sur 4 points |
Formation de copeaux (système de points) | 4 sur 4 points |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!