Taraud machine HSCo multi performance trou borgne DIN 371/376
Taraud machine HSCo multi performance forme C
TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. C M10
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Utilisation flexible avec les tournevis sans fil et les perceuses manuelles, à colonne et droites
L'arbre à empreinte polygonale empêche le glissement dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin.
Adapté pour les applications conventionnelles, comme les centres d'usinage CNC avec pinces de serrage ou mandrins à compensation
Maintien de l'arbre droit avec support carré
Peut être utilisé de manière fiable avec presque tous les matériaux
Nouvelle géométrie de l'outil avec angle de coupe réduit, angle de dépouille et micro-géométrie optimisés
Performances exceptionnelles
- Durée de vie jusqu'à trois fois plus élevée par rapport aux tarauds Würth sans revêtement
- Excellente évacuation des copeaux, prévention de la nidification des copeaux
Disponible exclusivement chez Würth
- Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage | Filetage métrique |
Convient pour les matériaux | Acier |
Type de trou | Trou borgne ≤2,5xD |
Convient pour type de machine | Perceuse |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Type de filetage x diamètre nominal | M10 |
Pas | 1,5 mm |
Longueur | 100 mm |
Diamètre de tige | 10 mm |
Taille du carré | 8 mm |
DIN | 371 |
Matière de coupe | HSCo |
Finition | Vaporisé |
Forme | C |
Diamètre du trou principale | 8,5 mm |
Angle d'hélice | 45° (à droite) |
Forme de tige | Polygonal et cylindrique avec entrainement carré |
Tolérence taraud | ISO 2X (6HX) |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1200 N/mm² |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Conformité à la jauge (système de points) | 4 sur 4 points |
Polyvalence (système de points) | 4 of 4 points |
Comportement de coupe (système de points) | 4 sur 4 points |
Formation de copeaux (système de points) | 3 sur 4 points |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques |