Taraud machine HSCo multi-performance pour trous débouchants DIN 371/376
Taraud machine, HSCo, multi-performance, forme B
TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. B M8
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Utilisation flexible avec les visseuses sans fil et les perceuses portables, sur pied et sur colonne
La tige à empreinte polygonale empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin.
Convient aux applications conventionnelles, comme les centres d'usinage CNC avec pinces de serrage ou mandrins à compensation
Arbre droit maintenu en place par le support carré
Pour la sécurité de processus dans presque tous les matériaux
Géométrie d'outil nouvellement développée avec angle de coupe réduit ainsi qu'une optimisation de l'angle de dépouille et de la micro géométrie
Performances exceptionnelles
Excellente évacuation des copeaux pour empêcher toute accumulation
Disponible exclusivement chez Würth
- Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Fiches de données de sécurité(X)
Avant d'inverser le taraud, retirer du trou de perçage la totalité de l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Type de filetage | Filetage métrique |
Convient pour les matériaux | Acier |
Type de trou | Trou de dégagement ≤3xD |
Convient pour type de machine | Perceuse |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Type de filetage x diamètre nominal | M8 |
Pas | 1,25 mm |
Longueur | 90 mm |
Diamètre de tige | 8 mm |
Taille du carré | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Matière de coupe | HSCo |
Finition | Vaporisé |
Forme | B |
Diamètre du trou principale | 6,8 mm |
Forme de tige | Polygonal et cylindrique avec entrainement carré |
Tolérence taraud | ISO 2X (6HX) |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1200 N/mm² |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Conformité à la jauge (système de points) | 4 sur 4 points |
Polyvalence (système de points) | 4 of 4 points |
Comportement de coupe (système de points) | 4 sur 4 points |
Formation de copeaux (système de points) | 3 sur 4 points |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques |