Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Taraud main, taraud ébaucheur HSS, DIN 352

Taraud à main HSS DIN352 conique
TARAUD À MAIN M12

Art. N° 06401 12
EAN 4011231531801

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal

M12

Pas

1,75 mm

Longueur

75 mm

Longueur filetée (filetage métrique)

28 mm

Diamètre de tige

9 mm

Taille du carré

7 mm

Diamètre du trou principale

10,2 mm

Matière

HSS

Type de filetage

Filetage métrique

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable

TAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ0-(M1-M8)

ZEBRA
Tourne-à-gauche performant pour outils à tige carrée conforme à la norme DIN 10 avec nouveau corps renforcé et poignées moletées pour charges très élevées.
x 1 pcs
Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable

TOURNE A GAUCHE REGL PERFORM M1-M10

ZEBRA
Tourne-à-gauche performant pour outils à tige carrée conforme à la norme DIN 10 avec nouveau corps renforcé et poignées moletées pour charges très élevées.
x 1 pcs
Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable

TAPWRNCH-DIN1814-PERFM-SZ1,5-(M1-M12)

ZEBRA
Tourne-à-gauche performant pour outils à tige carrée conforme à la norme DIN 10 avec nouveau corps renforcé et poignées moletées pour charges très élevées.
x 1 pcs
Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable

TOURNE A GAUCHE REGL PERFORM M4-M12

ZEBRA
Tourne-à-gauche performant pour outils à tige carrée conforme à la norme DIN 10 avec nouveau corps renforcé et poignées moletées pour charges très élevées.
x 1 pcs
Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable

TOURNE A GAUCHE REGL PERFORM M5-M20

ZEBRA
Tourne-à-gauche performant pour outils à tige carrée conforme à la norme DIN 10 avec nouveau corps renforcé et poignées moletées pour charges très élevées.
x 1 pcs
Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable

TOURNE A GAUCHE REGL PERFORM M9-M27

ZEBRA
Tourne-à-gauche performant pour outils à tige carrée conforme à la norme DIN 10 avec nouveau corps renforcé et poignées moletées pour charges très élevées.
x 1 pcs
Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable

TAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ5-(M12-33

ZEBRA
Tourne-à-gauche performant pour outils à tige carrée conforme à la norme DIN 10 avec nouveau corps renforcé et poignées moletées pour charges très élevées.
x 1 pcs
Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable

TAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ6-(M18-42

ZEBRA
Tourne-à-gauche performant pour outils à tige carrée conforme à la norme DIN 10 avec nouveau corps renforcé et poignées moletées pour charges très élevées.
x 1 pcs
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
x 1 pcs
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures